曜日別特売
304BF10K300A ブラインドフランジ イノック 06861408

304BF10K300A ブラインドフランジ イノック 06861408
304BF10K300A ブラインドフランジ イノック 06861408

ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1枚
呼び径(A)300
呼び圧力10K
呼び径(B)12
内容量1枚注文コード06861408品番304BF10K300A
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)300呼び径(B)12外径(mm)445ボルト穴径(Φmm)25呼び圧力10K仕様JIS B2220規格品トラスコ品番850-5161材質SUS F304形状閉止フランジ厚さ(mm)24質量(kg)28.08種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM22外径D(Φmm)445外径(Φmm)445厚さt(mm)24JIS規格JIS B2220規格品ボルト穴中心径(C)(Φmm)400寸法C(Φmm)400ボルト穴径h(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする