曜日別特売
304BF5K10A ブラインドフランジ イノック 06861487

304BF5K10A ブラインドフランジ イノック 06861487
304BF5K10A ブラインドフランジ イノック 06861487

ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
呼び径(A)10
呼び圧力5K
呼び径(B)3/8
内容量1枚注文コード06861487品番304BF5K10A
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)10呼び径(B)3/8外径(mm)75ボルト穴径(Φmm)12呼び圧力5K仕様JIS B2220規格品トラスコ品番806-4167材質SUS F304形状閉止フランジ厚さ(mm)9質量(kg)0.28種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM10外径D(Φmm)75外径(Φmm)75厚さt(mm)9JIS規格JIS B2220規格品ボルト穴中心径(C)(Φmm)55寸法C(Φmm)55ボルト穴径h(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする