曜日別特売
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139

WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139
WGJ333071 [ウィード/Wonder Grip]  防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333 ウィード(Wonder Grip) 06862139

[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
06862139
品番
WGJ333071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

【特長】・特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋。・コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。・厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。・耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱いものの接触から手を保護します。【仕様】EN388:2016/3X42B EN407:2004/X2XXXX EN511:2006/X1X ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル

用途
用途:園芸、家庭菜園、水まわりの作業、お掃除、農業、水産、漁業、清掃 サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築、設備メンテナンス業、土木建築関連業
サイズ
S
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
グレー
入数(双)
1
機能
耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする