曜日別特売

[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー

[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルー - WONDER GRIP

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。
天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。
物流、運搬作業の方におすすめです。

用途
物流・運搬作業に。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
規格
EN388:2016/2131X
機能
伸縮性、通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
天然ゴム
ゲージ数
13
内容量
1双
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747687DEDE355_M1.28M53.5247.8
オープン
¥469
¥516(税込)
当日出荷
05747712DEDE355_L1.32L55.525.58
オープン
¥469
¥516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする