S-VC 3660×27×0.9 2/6 バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック 06862791

バンドソーブレード β21(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)0.9
幅(mm)27
標準長さ(mm)3660
ピッチコンビネーション(S-VC):5/7
内容量1箱(10本)注文コード06862791品番S-VC 3660×27×0.9 2/6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。
高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。
耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。

用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。幅(mm)27厚さ(mm)0.9ピッチコンビネーション(S-VC):5/7標準長さ(mm)3660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする