曜日別特売
S-LC 3505×27×0.95 6/8 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862947

S-LC 3505×27×0.95 6/8 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862947
S-LC 3505×27×0.95 6/8 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862947

バンドソーブレード BULL(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)0.95
幅(mm)27
標準長さ(mm)3505
ピッチコンビネーション(S-LC):6/8
内容量1箱(10本)注文コード06862947品番S-LC 3505×27×0.95 6/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。
ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。
刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。
スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。
標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。

用途
H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
幅(mm)27厚さ(mm)0.95ピッチコンビネーション(S-LC):6/8標準長さ(mm)3505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする