曜日別特売
S-LC 4115×34×1.1 4/6 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862983

S-LC 4115×34×1.1 4/6 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862983
S-LC 4115×34×1.1 4/6 バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック 06862983

バンドソーブレード BULL(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)1.07
幅(mm)34
標準長さ(mm)4115
ピッチコンビネーション(S-LC):4/6
内容量1箱(10本)注文コード06862983品番S-LC 4115×34×1.1 4/6
参考基準価格(税別)¥152,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。
ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。
刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。
スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。
標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。

用途
H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
幅(mm)34厚さ(mm)1.07ピッチコンビネーション(S-LC):4/6標準長さ(mm)4115RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする