ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。
【ワンアクションでカンタン脱着】
取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。
側面のボタンを押して簡単リリース。
【ダブルエアマウントで振動吸収】
4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。
バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。
【3D角度調整&高耐久ボール】
2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。
ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。
【ガッチリ5箇所固定】
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。
【スマホカメラを保護】
スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。
【工具不要でカンタン装着】
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。
・対応スマホサイズ:縦130-174×横66-82×厚み16(mm)以下、重量250gまで
【お客様の声から商品改良】
・ケース付きのスマホに対応するため、適合する厚みを拡大。
・爪の引っかかりを約2mm深く延長する事で、ホールド感が向上して脱落を防止。
・iPhoneのカメラ枠に接触しないようにラバー部分に逃げを追加。