ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダーにワイヤレス充電+USB-Cを追加。
【2種類の充電方法】
ワイヤレス充電とUSB-Cによる2種類の充電に対応。
スマホを装着した状態で「キーオフ/ボタンによる電源オフ」にするとアラームが鳴り、スマホの置き忘れを防止できる機能付き。
【ワンアクションでカンタン脱着】
取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。
側面のボタンを押して簡単リリース。
【ダブルエアマウントで振動吸収】
4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。
バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。
【3D角度調整&高耐久ボール】
2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。
ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。
【ガッチリ5箇所固定】
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。
【スマホカメラを保護】
スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。
【工具不要でカンタン装着】
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。
・対応スマホサイズ:縦130-174×横66-82×厚み16(mm)以下、重量250gまで
入力
・入力電圧:DC12V
・入力電圧範囲:DC10~15V
出力
・ワイヤレス充電:15W(MAX)
・PD対応:5V/2A:9V/2A:12V/1.5A
保護機能
・過電流保護 :有り
・過電圧保護 :有り
・ショート保護:有り
・過温度保護:有り
・異物検知:有り
・低背ミニブレードヒューズ