曜日別特売
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072

70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072
70106 フレックス FSH-1+ スマホホルダー DAYTONA(デイトナ) 06864072

フレックス FSH-1+ スマホホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06864072
品番
70106
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。
【ワンアクションでカンタン脱着】
取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。
側面のボタンを押して簡単リリース。
【ダブルエアマウントで振動吸収】
4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。
バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。
【3D角度調整&高耐久ボール】
2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。
ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。
【ガッチリ5箇所固定】
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。
【スマホカメラを保護】
スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。
【工具不要でカンタン装着】
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。
・対応スマホサイズ:縦130-174×横66-82×厚み16(mm)以下、重量250gまで
【お客様の声から商品改良】
・ケース付きのスマホに対応するため、適合する厚みを拡大。
・爪の引っかかりを約2mm深く延長する事で、ホールド感が向上して脱落を防止。
・iPhoneのカメラ枠に接触しないようにラバー部分に逃げを追加。

用途
ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止
2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
注意
※運転者が走行中にスマートフォンやカーナビ、携帯電話などの画面を注視したり、電話機能を使用したりすることは法令で禁止されており大変危険です。また前方不注意による重大な事故の原因にもなりますので、法令を尊守し安全運転を心掛けてください。
※ 本商品の誤った取り付けや指示以外の分解、改造、加工などをしないでください。本来の性能を損なうだけでなく脱落や破損などの原因となります。
※ バーのストレート部に15mm以上のスペースが無い場合は取り付けは不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする