※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 06864309
- 品番
- JBAVT45D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
エアコン工事でよく使われる4つのツールを1丁に集約。_x000D_
マイナスドライバーは電線外し作業にも使えるよう、平面部分9mmと長めに設計。埋込コンセントの差込み穴に深く入ります。コンパクトボディなので片手作業もこなせます。_x000D_
全長わずか30mmのプラスドライバーは狭い室外機裏での作業で活躍!_x000D_
六角レンチは使用頻度の高い4mmと5mmに厳選。_x000D_
ボールラッチ機構により、4本のビットが90・180・270度の開き角度でピタッと止まる。_x000D_
ビットを引き出しやすい本体形状&手になじむラウンド型樹脂カバー。_x000D_
ストラップ取付穴付き。