曜日別特売

エアコンバルブツールプラス

エアコンバルブツールプラス - J-CRAFT99

エアコン工事でよく使われる4つのツールを1丁に集約。_x000D_
マイナスドライバーは電線外し作業にも使えるよう、平面部分9mmと長めに設計。埋込コンセントの差込み穴に深く入ります。コンパクトボディなので片手作業もこなせます。_x000D_
全長わずか30mmのプラスドライバーは狭い室外機裏での作業で活躍!_x000D_
六角レンチは使用頻度の高い4mmと5mmに厳選。_x000D_
ボールラッチ機構により、4本のビットが90・180・270度の開き角度でピタッと止まる。_x000D_
ビットを引き出しやすい本体形状&手になじむラウンド型樹脂カバー。_x000D_
ストラップ取付穴付き。

用途
エアコン工事に
厚さ(mm)
28
全長(mm)
104
サイズ
(+)#2/(-)5.5/(六角)4mm・5mm
質量(g)
135
奥行(mm)
22
本数
ツール4本
内容量
1個
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。_x000D_
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。レンチの損傷や 変形の原因となります。保証トルク値は、ご購入のボルト、ねじメーカーのホームページをご参照ください。_x000D_
※パイプなどを接続しての使用や衝撃荷重を与える、体重を かけて締め付ける、こじるような使用などの過激な使用はしないでください。_x000D_
※改造しないでください。加熱、加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。_x000D_
※活線付近での作業は行わないでください。レンチ・ドライバーは金属製のため、感電の恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864309JBAVT45D
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする