VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858

※代表画像です

VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858
VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858
VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858
VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858
VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858
VSRL-100-121012 リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD 06865858

リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は最大吸込流量・使用温度範囲など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大吸込流量(L/min[ANR])
100
注文コード
06865858
品番
VSRL-100-121012
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

粒体、粉体、繊維などの吸込み→移送が可能な大流量の真空発生器です。
吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能です。
搬送ワークの大きさ、量による機種選定が可能です。
通気性のある軽量ワークの吸着搬送にも最適です。

用途
粒体・粉体の小さく不定形なワークの搬送に
半導体基板についたゴミの吸い取りに
木板を切る工程で出た切りくずの回収に
質量(g)
106
最大吸込流量(L/min[ANR])
100
エア供給ポートサイズP
Φ10ワンタッチ継手
エア排気ポートサイズEX
Φ12ワンタッチ継手
吸込ポートサイズV
Φ12ワンタッチ継手
使用圧力(MPa)
0~0.9
使用温度(℃)
0~60(ただし、凍結なきこと)
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
0.5
流路内径(Φmm)
4.1
到達真空圧力(kPa)
53
注意
※真空発生器VSRLにて粒体、粉体、繊維などを搬送する場合は条件により使用できないことがありますので、メーカーにお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする