曜日別特売
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901

本体

13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901
13-6190-10 MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865901

MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06865901
品番
13-6190-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
¥20,000

撥水加工を施したポリエステル素材を使用し、通勤や出張など幅広いシーンで活躍するトートバッグ。15インチPC対応のファスナーポケットを備え、大切な機器をすっきり収納できます。さらにキャリーオン機能を搭載し、スーツケースとの併用も快適。毎日の移動をサポートする実用性に優れたバッグです。
5つの底鋲で自立性と床置き時の汚れの付着を低減。

用途
通勤・出張などに。
材質
ポリエステル、合成皮革、一部牛革
色
ブラック
質量(g)
約1410
ポケット数
【バッグ前面】ファスナーポケット×3(うち1つは内部にペンホルダー×2、オープンポケット×2)、オープンポケット【バッグ中央】ファスナーポケット(内部に~15インチPC・タブレットホルダー、オープンポケット×2)【バッグ背面】ホック式オープンポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×14×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする