※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
8
全長(mm)
300
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06868575
品番
NK15200M20-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-1912
質量(kg)
0.5
長さ(m)
0.3