T-MU1025S-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 06868951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-MU1025S-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 06868951
T-MU1025S-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 06868951
T-MU1025S-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 06868951

ファンモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電圧(V)単相220・230
最大風量(m3/min)1.2/1.4(50/60Hz)
音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz)
内容量1組注文コード06868951品番T-MU1025S-51-GP
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
取付角寸法(mm)104フレーム厚さ(mm)25タイプ薄型汎用・セット品種類ACプロペラファン電流(A)0.06/0.05(50/60Hz)仕様アラームなしセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60シリーズMU定格電圧(V)単相220・230スピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)1.2/1.4(50/60Hz)音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz)入力(W)11/9.5(50/60Hz)最大静圧(Pa)39/44(50/60Hz)ファンMU1025S-51定格回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする