※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
400
300
400
500
600
700
800
900
1000
200
長さ(m)
0.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.2
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06869975
品番
NK200MF20-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-2282
質量(kg)
0.647
長さ(m)
0.4