※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(A)
10
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
500
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06870465
品番
NK203MF10-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-2396
質量(kg)
0.32
長さ(m)
0.5