※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
呼び径(A)
10
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
1000
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06871077
品番
NK200FF10-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-2179
質量(kg)
0.45
長さ(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません