※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
800
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.8
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06871375
品番
NK200FF25-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
全長(mm)
800
トラスコ品番
817-2209
質量(kg)
1.15
長さ(m)
0.8