3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588

3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588
3VLPLD MK54 アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06871588

アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ L脚3VLPLD MK54

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し30日以内出荷とは
この商品は色・寸法など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
注文コード
06871588
品番
3VLPLD MK54
参考基準価格(税別)¥223,890販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

●中央引出しは浅型・鍵なしタイプ

仕様
天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/15kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/L型デスク:L型デスク /脚部仕様:L字脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /R仕様:左タイプ
その他
【中央引出しA3サイズ対応】 デスク(L型机) L脚タイプ 中央引出し付 コンセント対応タイプ 左用
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
備考
※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする