※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
ステンレス保管庫 (LD型・ステンレス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
引出し数
2
2
3
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×950
900×450×950
900×600×950
1200×450×950
1200×600×950
1500×450×950
1500×600×950
1800×450×950
1800×600×950
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06873194
品番
LD-9060
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
板厚(mm)
天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
引出:0.8
材質(引出し)
本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品
引出し数
2
付属品
シリンダー錠・引出付
質量(kg)
55
材質(本体)
SUS430 No.4仕上
棚
SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
材質(ベース)
SUS430 No.4仕上 アジャスト付
棚段
-
仕様
ステンレス戸仕様
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×950
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-8253-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000