曜日別特売
WDI26-300 ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g ナガセテクノサービス 06874398

WDI26-300 ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g ナガセテクノサービス 06874398
WDI26-300 ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g ナガセテクノサービス 06874398
WDI26-300 ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g ナガセテクノサービス 06874398
WDI26-300 ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g ナガセテクノサービス 06874398

ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 300g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06874398
品番
WDI26-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

表面約0℃・裏面約5℃の2WAYモードで、約0~20℃を長時間維持する冷却持続力をもつ特殊低温保冷剤です。凍結しやすく、冷たさが長く、安定しています。凍結までの時間が早く使い回しやすい設計で、0~10℃の安定した冷却性能により、暑熱対策に効果的な低温度帯を長くキープできます。冷凍時間は約6~7時間、総合冷却時間は約4~4.5時間(0~20℃)です。

用途
夏場の建設現場や屋外作業など、暑熱環境への対策に。
注意
※冷却時間は外気温度32~33℃・湿度32~35%でのメーカー独自試験による目安です。冷凍時間は家庭用冷蔵冷凍庫(庫内温度平均-14℃)での目安です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする