※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
25
10
15
20
25
全長(mm)
400
400
600
700
800
900
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06874753
品番
NK340-25-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-1696
質量(kg)
0.853
長さ(m)
0.4