※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
1000
400
600
700
800
900
1000
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06875042
品番
NK193-32-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-1424
質量(kg)
1.66
長さ(m)
1