曜日別特売
NK193-40-800 ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 06875146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)800
内容量1本注文コード06875146品番NK193-40-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)40材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)全長(mm)800トラスコ品番817-1002質量(kg)2.05長さ(m)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする