曜日別特売
NK100-10-300 ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業 06877228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)300
内容量1本注文コード06877228品番NK100-10-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)10材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)全長(mm)300トラスコ品番817-1045質量(kg)0.37長さ(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06877386
2021-09-28
用途: 給湯器の湯と水 各々の配管(A呼称(20) B呼称(3/4))に使いました

パッキン/ガスケットが付属してなかったので、別途用意が必要でした。それ以外の点は使用上問題なかったです。つけたばかりなので、耐久性は不明ですが、雰囲気的に問題はなさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする