#1011-07 密閉缶(空気抜付) オオモリ 06878401

密閉缶(空気抜付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)7
内容量1個注文コード06878401品番#1011-07
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。

容量(L)7タイプ空気抜・ツル付材質SUS304本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×210材質(パッキン)シリコンゴムアズワン品番4-3010-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06878401
2017-12-13
用途: 食品輸送
特定非営利活動法人さわやか防府

ステンレス製なので、腐食もなく大変満足しています。形状も洗浄しやすく機能にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする