MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742

 

MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742
MR-1518J メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 06878742

メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
高さ(mm)1785
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1台注文コード06878742品番MR-1518J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×460×1785均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)500棚段数5付属品アジャスタートラスコ品番385-2717質量(kg)41.5シルバー高さ(mm)1785奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5有効間口(mm)1450棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 倉庫内の収納
運輸・通信業

重さのあるものを収納したくて、探し回りましたが、
ぴったりのものがこちらで見つかりました。キャスターも付けられ、
全品10%の割引の際に購入したので、想定していた予算よりかなり安く購入できました。

対象商品 : 06878724
2018-02-08
用途: 社内の備品整理に。
製造業

エレクターより安価。ルミナスはセット品なし。価格はルミナスとアイリスほぼ同じ。近所のビバホームはルミナス取り扱いなので現品確認出来た事を考えるとルミナスにするべきだったか…あと、納期がかかりすぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする