曜日別特売
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751

 

MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751
MR-1518DJ メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 06878751

メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
間口(mm)1500
高さ(mm)1790
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1台注文コード06878751品番MR-1518DJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×610×1790均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)500棚段数5付属品アジャスタートラスコ品番385-2709材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)1500高さ(mm)1790奥行(mm)610間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり100キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
※画像のコンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06878697
2024-07-01
用途: サーバールームの機器保管
その他業種

使い慣れたラック(自宅で類似のものを使用)形態でしたが、開口部も広く
入れやすかった。造りもしっかりしています。

対象商品 : 06878636
2022-06-23
用途: レンタル倉庫内の整理用
飲食業

重量のある荷物を置いても安定していてよかった。
棚板の枚数はもう少し少なくてもよかったかも?
サイズが丁度よく、高さも選べていいが
納品日指定が出来ないため、作業予定日から逆算して注文したが
納品遅れの連絡あり。
その後すぐ発送され、結果丁度よいタイミングで届いたが
納品日を指定出来ないのが難点。

対象商品 : 06878697
2015-10-09
用途: 重量資材の保管および作業台
自動車・二輪車・自転車関連業

資材保管用の据え置き棚として使用。分割タイプの全長1800mmの支柱は半分(900mm)にして天板を作業台としても使用。
このメーカー製品はホームセンターでも頻繁に見かけるが、このサイズは在庫が無いため基本的に取寄せ品扱い。しかも重量製品で輸送や職場への搬入も大変なので、通販で購入できることは非常に助かる。
希望としては、この製品の天板を作業台として使用するための「硬質クリアシート」と、支柱の結合穴を塞ぐためのプラグキャップがあれば、使い勝手や利用範囲も含めてニーズはさらに拡大できると思う。

対象商品 : 06878751
2014-12-08
用途: 備品の収納整理

組み立ても一人で出来、歪みもなく、ぐらつきもなく、大変満足しています。
安いチールラックにありがちなぐらつきが無いのがうれしいです。
四隅のポールの底に、アジャスターがあるので、少しの床の凹凸くらいはアジャスターで調整可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 06878697
2009-10-20
用途: 倉庫に重量だなを設置しているが、物が増えたことにより、整理できなくなった、スチールを探していたが、既設の棚の前にしか置けないので、使用する際には移動させることが必要でさらに、重量物にも耐えられる仕様が必要でした
いー修理

キャスターを付けて、一人で楽に移動できる、少々の重量物でも大丈夫、コストパフォーマンスは私にとって最高です。
一人で組み立てるのが、少し辛いかも、説明書通りではなく、柱を後から接続した方が楽に組み立てられるはずです。
それから、棚いたを組む時は上から下へ落としてゆくので、背の低い方は台があると便利です。
オプションも豊富にそろっているので、徐々に使いやすくしてゆきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする