NK153-15-500 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 06880274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ニップル型フレキ ALLSUS304

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304長さ(m)0.5注文コード06880274品番NK153-15-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304全長(mm)500トラスコ品番817-1300質量(kg)0.334長さ(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 原料の煮塾
製造業

丁寧に使用すれば長持ちで安心、ずっと使用しています

対象商品 : 06880764
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする