※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
700
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06880938
品番
NK150-15-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1254
全長(mm)
700
質量(kg)
0.458
長さ(m)
0.7