NK150-20-600 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ニップル型フレキ ニップルFCMB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び径(A)20
全長(mm)600
長さ(m)0.6
内容量1本注文コード06881008品番NK150-20-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)トラスコ品番817-1230全長(mm)600質量(kg)0.641長さ(m)0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする