曜日別特売
NK632-20-300 防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業 06881577

防振ジョイント フランジSS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(B)3/4全長(mm)300注文コード06881577品番NK632-20-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)20呼び径(B)3/4全長(mm)300トラスコ品番817-1020材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ質量(kg)1.6種類防振ジョイント使用温度範囲~140最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ使用流体冷温水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする