※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
防振ジョイント フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(B)
1-1/4
全長(mm)
600
注文コード
06881762
品番
NK632-32-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・全長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-1733
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)
形状
フランジ
質量(kg)
3.5
種類
防振ジョイント
使用温度範囲
~140
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ
使用流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材