曜日別特売
NK632-40-800 防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業 06881866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ジョイント フランジSS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(B)1-1/2全長(mm)800注文コード06881866品番NK632-40-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2全長(mm)800トラスコ品番817-1031材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ質量(kg)4.15種類防振ジョイント使用温度範囲~140最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ使用流体冷温水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする