材質ケース:耐熱ABS
ケースカバー:ポリカーボネート
スイッチ:アクリル
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下)
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備
有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms)
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)