曜日別特売

ファイバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06884175品番FD-SNFM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
材質(先端)
黄銅(ニッケルメッキ)
スリーブ部:SUS
付属品
ファイバアタッチメント1セット
FX-CT2(ファイバカッタ)1個
種類ファイバユニット検出方式反射型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:120ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)曲げ半径(mm)R25最小検出物体Φ0.02mm金線(感度MAXにて)型式標準ファイバ先端形状Φ2.5材質(ファイバ)アクリル材質(外被)ポリエチレン使用周囲温度(℃)-40~+70使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※検出距離は、白色無光沢紙200×200mmに対する値です。
フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。
最小検出物体は、赤色光タイプに対する感度MAXにおける値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする