53410220 ファインJエルボ(S)ALGC No.22 タイルメント 06884587

ファインJエルボ(S)ALGC No.22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06884587品番53410220
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状エルボ90°トラスコ品番850-8176材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする