※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06886723
品番
CT-N20LT-SR
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
18
トラスコ品番
731-6739
質量(kg)
4.3
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
680
取付口
(エア・液体)Rc1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません