曜日別特売
CT-N5T-SR ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性 扶桑精機 06886836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06886836品番CT-N5T-SR
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
容量(L)4トラスコ品番731-6844質量(kg)2.8奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)352取付口(エア・液体)Rc1/4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする