曜日別特売
420S-RB150(導電車輪付) 導電キャスター(自在) ハンマーキャスター 06887946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420S-RB150(導電車輪付) 導電キャスター(自在) ハンマーキャスター 06887946
420S-RB150(導電車輪付) 導電キャスター(自在) ハンマーキャスター 06887946

導電キャスター(自在)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード06887946品番420S-RB150(導電車輪付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた導電性能で静電気を放出
静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。
静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。
スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102旋回半径(mm)118ストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は約60%程度でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする