曜日別特売
HM-6W ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き) 扶桑精機 06888403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06888403品番HM-6W
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番810-6053質量(g)145粒径(μm)70噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする