ST-6RW-0.5 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型 扶桑精機 06890512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-6RW-0.5 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型 扶桑精機 06890512
ST-6RW-0.5 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型 扶桑精機 06890512

ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06890512品番ST-6RW-0.5
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-6102質量(g)255粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする