曜日別特売
AS1201F-M5-23 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC 06891071

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径M5×0.8
内容量1個注文コード06891071品番AS1201F-M5-23
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)アウトレット
¥979789

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構

寸法A(mm)
MAX:25/MIN:22.2
(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ接続口径M5×0.8質量(g)7適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型寸法H(mm)8有効断面積(mm2)1.5制御方式メータアウト形寸法L1(mm)17.3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5寸法D1(Φmm)8.4寸法D2(Φmm)9.6寸法L2(mm)22.1寸法L3(mm)12.3使用流体空気寸法L4(mm)MAX:28.6/MIN:25.8保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする