※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
L型クランプ強力型バーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
400
1000
200
250
300
400
500
600
800
全長(mm)
400
1000
200
250
300
400
500
600
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06893845
品番
LHB-400
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
400
呼び寸法(mm)
400
トラスコ品番
853-4779
アズワン品番
64-8595-69
再生紙使用マーク
適合