曜日別特売
DSN02 ドライバーソケット+NO2 Pro-Auto 06894046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーソケット+NO2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06894046品番DSN02
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする