※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ドライバーソケットー5.5MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06894082
品番
DS055
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
774-6113
寸法(mm)
[[(-)]]5.5
全長(mm)
25
質量(g)
10
先端形状
-
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先幅寸法(mm)
5.5
両頭機能
片頭