曜日別特売
167M-3.5 ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06894204

ソケットドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3.5mm
全長(mm)225
内容量1個注文コード06894204品番167M-3.5
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ3.5mm軸長(mm)125材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8173全長(mm)225種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06894247
2023-03-31
用途: ワイヤクリップの締め付け
株式会社ケイアンドエスネット

ハンドル部分がゴムで出来ており握りやすく、滑りにくいので作業がとてもはかどる。

対象商品 : 06894186
2021-03-20
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

奥のバッテリー端子の外すときに力をかけやすいです。色々な作業で

対象商品 : 06894143
2020-09-26
用途: バイクのメンテナンス

ソケットの専門会社:コーケンの製品です。もちろん【日本製】です。ジャパンクオリティーの高品質な工具です。よく使うサイズ10mmですが8mm.12mmも同時購入しました。グリップも滑りにくく使って納得の工具です。

対象商品 : 06894186
2019-02-04
用途: 機器のポテンションメータのロックナットの締付け
建設業・工事業

ソケットの深さも充分にあり良い商品だと思います。
また、軸にバーコードのシールが剥が貼っていないのがとても良い。

対象商品 : 06894274
2021-08-06
用途: 自動車整備
海津電機

もう少し、もう少しだけ高トルクに耐えて欲しい
力一杯握って回したら
グリップだけ空回り…
ドライバーだからしょうがないかもですが。

対象商品 : 06894143
2017-02-02
用途: 機器組み立て、メンテナンス
教育・研究機関

対辺10mmと表記すべきではないでしょうか。間違って購入してしまいました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
表記変更させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする