曜日別特売
BLX6MSB ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. BONDHUS 06894466

BLX6MSB ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. BONDHUS 06894466
BLX6MSB ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. BONDHUS 06894466

ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs.

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本組)注文コード06894466品番BLX6MSB
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8268セット内容1.5、2、2.5、3、4、5mmRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ボルトまわし
農・林・水産業

ケースにきっちり収まって良い。
ボンダスなので、使用上何の問題も無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする